曜日別特売
4.778-009.0 パラボリックスクイジー 1180mm ケルヒャー 57447200

パラボリックスクイジー 1180mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57447200
品番
4.778-009.0
参考基準価格(税別)¥295,200販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
¥289,800

この1180mm幅のパラボリック型スクイジーは、アルミニウム製で堅牢な構造を持ち、素早く脱着できる構造を採用しています。優れた吸引力と乾燥性能を発揮し、吸引リップは工具なしで簡単に交換できます。
長さ (mm):1180、マシン1台あたりの必要数量 (個):1、入数 (個):1、色:赤、デザイン:パラボリック、梱包重量 (kg):13.3、寸法(長さ×幅×高さ) (mm):1205 x 285 x 135
適合機種:B 150 R Bp +D90+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+DOSE+Rinse+Auto Fill、B 150 R Bp +R85+Dose+RINS、B 150 R Bp +D90+Dose+RINS、BD 90/150 R DOSE Bp、BR 90/150 R DOSE Bp

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする