アイリスオーヤマ
リンサークリーナー 13000Pa
カーペットを丸洗いできるクリーナー。水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
寸法(mm)
213×189×238
色
ホワイト
質量(g)
2100
タンク容量(L)
【清水】0.3【回収】0.5
使用温度(℃)
【お湯】~40
電源コード
3m
ホース寸法(mm)
Φ24×900
運転音
82dB
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03946989
RNSー500A
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません