満点商会
AEDボックス単体型 MDX-311
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
57448530
品番
MDX-311
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥31,680
販売価格(税別)
¥
28,800
バスケットに入れる
AEDボックスの単体型です。
色
ポリッシュホワイト
タイプ
扉:アクリルクリア
外寸(mm)
W350xH400xD150
内寸(mm)
W290xH350xD135
材質(ボディ)
スチール・アルミ
関連資料:
(0.06MB)
注意
※AED本体は別途です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません