曜日別特売
L10T8S850LU20FPP T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気 57448679

代表画像

T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本注文コード57448679品番L10T8S850LU20FPP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。
従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。
口金回転式で発光面の向きを調整可能
安定器を外す工事が必要になります。

質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
注意
※口金を回転させるには口金回転用の爪をスライドしてください(可動範囲±90°)。
※オイルミスト環境ではご使用できません。
※安定器を外す工事が必要になります。
※ランプ交換のための電気工事は、必ず有資格者が行ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする