P-B2A3-C 2色ボールペン クリップオングリップ ゼブラ 57449625

P-B2A3-C 2色ボールペン クリップオングリップ ゼブラ 57449625
P-B2A3-C 2色ボールペン クリップオングリップ ゼブラ 57449625

2色ボールペン クリップオングリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード57449625品番P-B2A3-C
参考基準価格(税別)¥250販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

1本で黒・赤の2色のインクが使える多色ボールペン。
軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大13.2全長(mm)143質量(g)11.7インク色黒,赤ボール径(Φmm)0.7インク油性染料グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする