曜日別特売
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668

P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668
P-B2SAS88-W 多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン ゼブラ 57449668

多機能ペン ブレン2色ボールペン+シャープペン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)
内容量1本注文コード57449668品番P-B2SAS88-W
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で2色とシャープペンを使えるのに、スリムなボディ。「ブレンシステム」を搭載した多機能ペン。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.2芯径(mm)シャープ芯0.5インク色黒,赤ボール径(Φmm)0.5インクエマルジョン染料+顔料グリーン購入法適合色(軸)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする