曜日別特売
P-B3A5-C 3色ボールペン クリップオンスリム ゼブラ 57449677

P-B3A5-C 3色ボールペン クリップオンスリム ゼブラ 57449677
P-B3A5-C 3色ボールペン クリップオンスリム ゼブラ 57449677

3色ボールペン クリップオンスリム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード57449677品番P-B3A5-C
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

スリムな多色ボールペン。
手帳、ポケット、ペンケース、女性の手にもスッと収まる使い勝手の良いスリムタイプです。
可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるものにもはさめ、クリップ折れを軽減させ、スマートに収納することが出来ます。

材質樹脂軸径(Φmm)最大10.8全長(mm)143.1質量(g)10.8インク色黒,赤,青ボール径(Φmm)0.7インク油性染料グリーン購入法適合色(軸)クリア繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする