P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729

P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729
P-B3AS88-BG 3色ボールペン ブレン ゼブラ 57449729

3色ボールペン ブレン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)ブルーグリーン
ボール径(Φmm)0.5
内容量1本注文コード57449729品番P-B3AS88-BG
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

筆記時に生じる振動を制御したブレないボールペン。
独自開発の機構によって、従来品では筆記時に紙とペン先が接触すると発生していた振動(ブレ)を制御することで、「ストレスフリーな書き心地」を実現。
1本で3色使えるのに、スリムなボディ。「ブレンシステム」を搭載した3色ボールペン。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.8全長(mm)143.6質量(g)12.1インク色黒,赤,青ボール径(Φmm)0.5インクエマルジョン染料+顔料グリーン購入法適合色(軸)ブルーグリーン繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする