ゼブラ
ジェルボールペン サラサクリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
ボール径(Φmm)
0.5
0.5
0.7
1
0.4
インク色
ライトブルー
黒
青
コバルトブルー
緑
ライトブルー
ライトグリーン
オレンジ
ピンク
紫
赤
レッドオレンジ
ブルーブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57450210
品番
P-JJ15-LB
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。
バインダークリップを採用。
材質
樹脂
軸径(Φmm)
最大11.0
全長(mm)
141
質量(g)
10.9
インク色
ライトブルー
ボール径(Φmm)
0.5
インク
水性顔料
繰り返し・詰め替え
対応