曜日別特売
P-JJS15-OR ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450341

P-JJS15-OR ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450341
P-JJS15-OR ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450341
P-JJS15-OR ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450341
P-JJS15-OR ジェルボールペン サラサクリップ ゼブラ 57450341

ジェルボールペン サラサクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ボール径(Φmm)0.4
インク色オレンジ
内容量1本注文コード57450341品番P-JJS15-OR
参考基準価格(税別)¥100販売価格(税込)¥109
販売価格(税別)
99

さらさらとした書き味と、鮮やかな発色が特長のノック式ジェルボールペン。
バインダークリップを採用。

材質樹脂軸径(Φmm)最大11.0全長(mm)141質量(g)10.9インク色オレンジボール径(Φmm)0.4インク水性顔料繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする