曜日別特売
P-MAS85-N2-LMB シャープペン デルガード 0.3 ゼブラ 57450377

P-MAS85-N2-LMB シャープペン デルガード 0.3 ゼブラ 57450377
P-MAS85-N2-LMB シャープペン デルガード 0.3 ゼブラ 57450377
P-MAS85-N2-LMB シャープペン デルガード 0.3 ゼブラ 57450377
P-MAS85-N2-LMB シャープペン デルガード 0.3 ゼブラ 57450377
P-MAS85-N2-LMB シャープペン デルガード 0.3 ゼブラ 57450377

シャープペン デルガード 0.3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色(軸)ルミナスブルー
内容量1本注文コード57450377品番P-MAS85-N2-LMB
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

筆圧や書く角度に合わせて芯をガードする新開発の内部機構により、どれだけ強い力をかけても芯が折れないシャープペン。軸内部にシャープ芯を誘導する部品を取り付けたことで、短い芯でもずれて詰まることがありません。

材質樹脂軸径(Φmm)最大10.3全長(mm)137.3質量(g)10芯径(mm)0.3色(軸)ルミナスブルー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする