P-WYSS22-BK ノック式水性カラーペン クリッカート ゼブラ 57450551

P-WYSS22-BK ノック式水性カラーペン クリッカート ゼブラ 57450551
P-WYSS22-BK ノック式水性カラーペン クリッカート ゼブラ 57450551
P-WYSS22-BK ノック式水性カラーペン クリッカート ゼブラ 57450551
P-WYSS22-BK ノック式水性カラーペン クリッカート ゼブラ 57450551
P-WYSS22-BK ノック式水性カラーペン クリッカート ゼブラ 57450551

ノック式水性カラーペン クリッカート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード57450551品番P-WYSS22-BK
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

キャップがなくても乾かない!
簡単にカラフルに書ける、新インクを搭載したノック式水性カラーペン。
空気中の水分を吸収する吸湿性のある成分を多く配合した「モイストキープインク」で、ノックするだけで使うことができます。
色を重ねてもキレイに塗れて、イラストがきれいに仕上がります。

材質樹脂軸径(Φmm)最大10.4全長(mm)147.7質量(g)8インク色インク水性染料繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする