リケン
メスアダプターエルボ RCF-MK型(異種金属接触防止型) ねじ込み式管端防食管継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
40
40
50
呼び径(B)
1・1/2
1・1/2
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57450917
品番
RCF-MK-ZQLM
参考基準価格(税別)
¥17,060
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
可鍛鋳鉄製継手に樹脂製コアを組み込んだコア内蔵型管端防食継手。管端部へに水の出入りを制御するリップ及びOリングパッキンの二重構造のコアを採用していますので、経年的な赤水防止に優れた効果を発揮します。
用途
給水配管
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
形状
メスアダプターエルボ
寸法L1(mm)
74
寸法L2(mm)
86
適合管
SGP-VD・SGP-PD
注意
※管端防食継手は水道配管用です。給湯や油類、薬品類の配管やその他の用途にはご使用できません。※管端防食継手は、高温(40℃以上)にさらされると樹脂部が破損する恐れがありますので絶対に避けてください。※凍結しないよう保温してください。※保管する場合は、できる限り屋内で保管してください。やむを得ず屋外に保管する場合は、梱包して直射日光や雨露を避けてください。※コアを傷つけないよう取扱には注意してください。※一度使用した継手の再利用はできません。※RCF-MK型は、ニップルおよびプラグはありません。内面ライニング外面被覆鋼管製パイプニップルをご使用になる場合は、必ず接合手順記載の面取りをおこなってください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材