CR1616 Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入 Panasonic(パナソニック) 57450971

Panasonic無水銀リチウム電池 5ヶ入

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1シート(5個)型番CR1616注文コード57450971品番CR1616
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

小型機器の主電源や緊急時のバックアップなど、ニーズに合わせて選べる豊富な製品群。40年以上にわたる電池の開発、生産の実績。車載業界、インフラ業界、IoT分野など様々な場面でリチウム電池が使用されています。
・ハイレートパルス放電
・薄型~高容量まで幅広くラインアップ
・正極に二酸化マンガンを採用し、優れた低温特性を実現
パナソニックのマイクロ電池は環境に配慮した水銀0(ゼロ)使用を採用しています。

用途
電圧:3V
ブリスタサイズ:縦185×横50mm
質量(g)1型番CR1616直径×高さ(mm)16.0×1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-01
用途: 自動車メンテナンス
坂口電気電気・ガス・熱供給・水道業

エブリィのキーレス用に購入しました。
無事に交換も完了しました。
動作もバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする