曜日別特売
ZD-HBRL 径違いエルボ 20K ZD継手(シール材付) リケン 57452816

径違いエルボ 20K ZD継手(シール材付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)100×65
呼び径(B)4×2・1/2
内容量1個注文コード57452816品番ZD-HBRL
参考基準価格(税別)¥43,150販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

消防法に規定されている「連結送水管」の放水圧力1.0MPa以上に対応した、圧力配管用のねじ込み式継手です。圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)の呼び厚さスケジュール40以上の管と同等の強さ、耐食性・耐熱性を有しています。

用途設備配管・消火配管呼び径(A)100×65呼び径(B)4×2・1/2材質炭素鋼形状径違いエルボ寸法A(mm)82.5表面処理溶融亜鉛めっき寸法B(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※消火配管に使用する場合の最高使用圧力は2.0MPaです。※消火配管以外に使用する場合はカタログの仕様をご確認ください。※
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする