リケン
エルボ FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32
20
25
32
40
50
65
80
100
呼び径(B)
1・1/4
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453105
品番
FK-L
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
呼び径(B)
1・1/4
適合管
SGP-VS
形状
エルボ
寸法X(mm)
Rc1・1/4
寸法S(mm)
24
寸法d(mm)
52
寸法d'(mm)
57
寸法A(mm)
70
寸法D(Φmm)
58
呼び径(A)
32
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材