曜日別特売
FK-S ソケット FK継手(10K用) リケン 57453279

ソケット FK継手(10K用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)40
呼び径(B)1・1/2
内容量1個注文コード57453279品番FK-S
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。

用途消火配管呼び径(B)1・1/2適合管SGP-VS形状ソケット寸法X(mm)Rc1・1/2寸法S(mm)24寸法d(mm)58寸法d'(mm)63寸法A(mm)103寸法D(Φmm)69呼び径(A)40
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする