曜日別特売
FK-S ソケット FK継手(10K用) リケン 57453306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FK-S ソケット FK継手(10K用) リケン 57453306
FK-S ソケット FK継手(10K用) リケン 57453306

ソケット FK継手(10K用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード57453306品番FK-S
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。

用途消火配管呼び径(B)3適合管SGP-VS形状ソケット寸法X(mm)Rc3寸法S(mm)27寸法d(mm)99寸法d'(mm)106寸法A(mm)129寸法D(Φmm)115呼び径(A)80
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする