リケン
径違いエルボ FK継手(10K用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(A)
32×25
25×20
32×25
40×32
50×40
65×50
80×65
100×80
呼び径(B)
1・1/4×1
1×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×2
3×2・1/2
4×3
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57453419
品番
FK-RL
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。
用途
消火配管
呼び径(B)
1・1/4×1
適合管
SGP-VS
形状
径違いエルボ
寸法X1(mm)
Rc1・1/4
寸法X2(mm)
Rc1
寸法S1(mm)
24
寸法S2(mm)
24
寸法d1(Φmm)
52
寸法d2(Φmm)
43.5
寸法d'1(Φmm)
57
寸法d'2(Φmm)
48
寸法A(mm)
64
寸法B(mm)
66
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
78
呼び径(A)
32×25
注意
※ゴムリングは、FK継手専用をご使用ください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材