曜日別特売
FKG-T チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454119

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKG-T チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454119
FKG-T チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454119

チーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)65
呼び径(B)2・1/2
内容量1個注文コード57454119品番FKG-T
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途
消火配管
呼び径(B)2・1/2適合管STPG-VS形状チーズ寸法X(mm)Rc2・1/2寸法S(mm)26寸法d(Φmm)86寸法d'(mm)92寸法A(mm)95寸法D(Φmm)100呼び径(A)65
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする