曜日別特売
FKG-RT 径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付 リケン 57454399

径違いチーズ FKG ZD継手(10K用)シール材付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び径(A)32×25
呼び径(B)1・1/4×1
内容量1個注文コード57454399品番FKG-RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途
消火配管
呼び径(A)32×25呼び径(B)1・1/4×1適合管STPG-VS形状径違いチーズ寸法X1(mm)Rc1・1/4寸法X2(mm)Rc1寸法S1(mm)24寸法S2(mm)24寸法d1(Φmm)52寸法d2(Φmm)43.5寸法d'1(Φmm)57寸法d'2(Φmm)48寸法A(mm)40寸法B(mm)42寸法D1(Φmm)58寸法D2(Φmm)49
注意
※ゴムリングは、FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする