曜日別特売
20K-FKG-RT 径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付 リケン 57454828

径違いチーズ FKG ZD継手(20K用)シール材付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)100×65
呼び径(B)4×2・1/2
内容量1個注文コード57454828品番20K-FKG-RT
参考基準価格(税別)¥132,630販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

消火配管用に開発した外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行う継手です。継手ねじ部にあらかじめシール材が均一に塗布されているた為、面倒なシー材塗布が不要で配管工数を短縮できます。

用途消火配管呼び径(B)4×2・1/2適合管STPG-VS形状径違いチーズ寸法X1(mm)Rc4寸法X2(mm)Rc2・1/2寸法S1(mm)28寸法S2(mm)26寸法d1(Φmm)124.5寸法d2(Φmm)86寸法d'1(Φmm)134寸法d'2(Φmm)94寸法A(mm)113寸法B(mm)128寸法D1(Φmm)159寸法D2(Φmm)111呼び径(A)100×65
注意
※ゴムリングは、20K FKG ZD継手用をご使用ください。ブチルテープを使用した場合は、施工後の余ねじの確認はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする