曜日別特売
LA-T-W チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57454925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-T-W チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57454925
LA-T-W チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ) リケン 57454925

チーズ枝部ねじ付き LA型 LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード57454925品番LA-T-W
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ゴムパッキンを管に圧着し流体をシールする構造の継手です。LA型は基本型で、本体、ナット、ゴムパッキン、ワッシャからなり、抜け出し防止のためのロックリングはありません。鋼管および塩化ビニル管に適用できますが、呼び径によっては兼用できません。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状チーズ枝部ねじ付き寸法L(mm)97寸法E(mm)36表面処理亜鉛めっき品寸法C(mm)34寸法I(mm)82RoHS指令(10物質対応)対応
注意
必ず管を固定して使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする