曜日別特売
PPF2SV-S25-V69 水平型固定具 PANDUIT 57456930

水平型固定具

商品レビューを投稿する
94日以内出荷返品不可車上渡し94日以内出荷とは
内容量1箱(10袋×5個)注文コード57456930品番PPF2SV-S25-V69
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

水平方向、垂直方向どちらにでもケーブルを固定することができます。
奥まった位置や狭い場所での使用に適しています。
難燃性タイプです。

用途結束バンドを使ってのケーブル固定。トラスコ品番829-2375材質難燃性ナイロン66長さ(mm)142.2幅(mm)35.1寸法A(mm)35.1寸法F(mm)6.6寸法D(mm)41.1寸法E(mm)9.4寸法B(mm)17.5最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる寸法C(mm)15.5バンド幅(mm)2.3~8.9寸法G(mm)4.8固定方法M6ネジH(mm)142.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルラック用部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする