HI-LA-E-RT-W 径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ) リケン 57457174

径違いチーズ枝部ねじ付き HI-LAマルチ型(抜け出し防止リング付き3管種兼用型LA)塩ビ管用 LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)32×15
呼び径(B)1・1/4×1/2
内容量1個注文コード57457174品番HI-LA-E-RT-W
参考基準価格(税別)¥6,290販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。

用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管呼び径(A)32×15呼び径(B)1・1/4×1/2形状径違いチーズ枝部ねじ付き寸法L(mm)101寸法H(mm)19寸法L1(mm)86寸法A(mm)20寸法E(mm)30表面処理亜鉛めっき品寸法B(mm)66寸法C(mm)40寸法N(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。ポリエチレン管30以上で接合する場合、必ず専用部品『インコア』を使用してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする