曜日別特売
P-LA-SSS-W 特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン 57457549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-LA-SSS-W 特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン 57457549
P-LA-SSS-W 特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ) リケン 57457549

特寸ソケット P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード57457549品番P-LA-SSS-W
参考基準価格(税別)¥3,770販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。

用途水道・一般配管系統呼び径(A)20呼び径(B)3/4形状特寸ソケット寸法L(mm)118寸法E(mm)18表面処理亜鉛めっき品寸法I(mm)94RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする