※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
チーズ三方ナット付き P-LA型(ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付きLA) LAカップリング(メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
呼び径(B)
1・1/4
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57457707
品番
P-LA-NT-W
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途
水道・一般配管系統
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1・1/4
形状
チーズ三方ナット付き
寸法L(mm)
131
表面処理
亜鉛めっき品
寸法C(mm)
56
寸法I(mm)
106
寸法E1(mm)
25
寸法E2(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法C'(mm)
69
注意
ポリエチレン管を露出配管すると太陽の直射により管が熱伸縮するので、必ず蛇行配管をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材