曜日別特売
1G63080000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ 沖電線 57457998

 

1G63080000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ 沖電線 57457998
1G63080000 ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ 沖電線 57457998

ギガビットイーサネットケーブル”C5E(S-HFR)シリーズ” 両端RJ45タイプ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
長さ(m)9
内容量1本注文コード57457998品番1G63080000
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

柔軟性に富み高い屈曲性・摺動性能を有します。
特殊シールドにより耐ノイズ性を高めています。
シールド付モジュラープラグ(RJ-45)、およびスクリューロックタイプコネクタが使用可能です。

用途Gigabit Etternetによる産業用高速カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4119材質特殊ポリマー、耐油PVCほか長さ(m)9ケーブルプラグタイプ両端RJ-45ペア数4
注意
※最小曲げ半径:30mm以上(固定部)、50mm以上(可動部)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする