曜日別特売
1G57042000 カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ” 沖電線 57458016

 

1G57042000 カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ” 沖電線 57458016
1G57042000 カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ” 沖電線 57458016

カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1本長さ(m)3トラスコ品番207-4145注文コード57458016品番1G57042000
参考基準価格(税別)¥19,454販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

固定部用の細径ケーブルです。
ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。

用途カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。トラスコ品番207-4145材質PVCほかタイプnon-PoCL長さ(m)3ケーブルベージュコネクタ【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR周波数(MHz)【上限クロック】85ケーブルタイプ細径ケーブル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする