沖電線
カメラリンクケーブル”CL-Sシリーズ”
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
5
トラスコ品番
207-4146
注文コード
57458025
品番
1G57043000
参考基準価格(税別)
¥23,064
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
長さ・トラスコ品番
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
固定部用の細径ケーブルです。
ミディアム/ベースコンフィグレーションで使用できます。
用途
カメラリンクインターフェースによる産業用カメラ画像伝送。
トラスコ品番
207-4146
材質
PVCほか
タイプ
non-PoCL
長さ(m)
5
ケーブル
ベージュ
コネクタ
【カメラ側】MDR、【ボード側】MDR
周波数(MHz)
【上限クロック】85
ケーブルタイプ
細径ケーブル