リケン
ソケット F-LA型(フランジ式接合タイプ) LAカップリング(メッキ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
100
100
125
150
呼び径(B)
4
4
5
6
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458599
品番
F-LA-S-W
参考基準価格(税別)
¥37,770
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
他のLAカップリングとは異なり、本体、ゴムパッキン、ワッシャ、フランジ、ボルト、ナットからなり、フランジをボルトで締め付けることによって管にゴムパッキンを圧着します。
用途
水道管
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
形状
ソケット
寸法L(mm)
200
寸法E(mm)
16
表面処理
亜鉛めっき品
ボルト
M16
寸法W(mm)
229
ボルト数
4
寸法I(mm)
160
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
必ず管を固定して使用してください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材