曜日別特売
- ティシュー モノタロウ 57458716

モノタロウ

ティシュー

(1697件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1ケース(5箱×12パック)
内容量1ケース(5箱×12パック)注文コード57458716品番-
販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

パルプ100%の日本製でこの価格。
蛍光染料は使用していません。

箱入数5材質パルプ100%寸法(mm)180×215入数400枚(200組)[1パック(200組×5箱)]
注意
※ティシューは水に溶けにくいため、水洗トイレには流さないでください。トイレが詰まる原因になります。
※引火の原因になりますので、火気の近くに置かないでください。
※お子様の手の届かない場所に保管をしてください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1697
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 同じくらいの価格帯の中では紙質が柔らかい。

今までは似たような価格帯の大手メーカーのものを買っていましたが、試しにこちらを買ってみたところ紙質が柔らかくてかなり気に入りました。
箱のデザインがちょっと派手なので赤いラインの部分をグレーにしたバージョンが欲しいところです。

8が参考にしています
2026-02-06
用途: 日常使いに使用
製造業

硬すぎず柔らかすぎず、誰が見てもティッシュと答えるようなテッシュ!!
まさしく基準点!! そんなテッシュ。モノタロウより柔らかい、いやモノタロウよりゴワゴワ、モノタロウより水を良く吸う、いや吸わない!! すべてがモノタロウのティッシュを基準として考えるようになる。そんなティッシュがモノタロウのテッシュではなかろうか。

2が参考にしています
2026-02-05
用途: ティシューを使うあらゆる用途
武田紙業有限会社

花粉症や鼻詰まりだけでなく、ティシューはオフィスの必需品。モノタロウブランドは邪魔にならないシンプルなデザインが良いですね。また、安価なものは150組入が多いのですが、これは200組入。容量の割に箱がコンパクトなのも気に入っています。

1が参考にしています
2026-02-20
用途: ちょっとした汚れの拭き取り等
Cafe Karanos飲食業

厚すぎず薄すぎず、硬すぎず柔らかすぎず、普通のティッシュです。モノタロウ商品15%オフの日を狙ってまとめ買いしています。コスパが良くて重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 57458716
2026-03-26
用途: 事務所から家庭まで
製造業

最初は事務所用に買っていましたが、安すぎて自宅のティッシュもこちらを愛用しています。
200枚入りで長持ちする上、柔らかめなのでいいです。

2026-03-16
用途: 事務所用として
サンウィン株式会社卸売・小売業

デザインがシンプルで好きです。
そして値段もお手頃でした。
最近箱無しのティッシュも多いですが、
やはり箱に入っているティッシュの方が使いやすいですよね。

2026-03-25
用途: 事務所、作業場、食堂、休憩室など
運輸・通信業

200組400枚でこの価格ならコストパフォーマンスが良いと思います。
使い心地も問題ありません。

対象商品 : 19286426
2026-01-16
用途: 普段使いに
自動車・二輪車・自転車関連業

感覚的に、すぐになくなるティッシュって損した気分になりますが、200組の商品ですので中々無くなりません。
店頭市価の安さにつられて買ったら150組とか180組だった…なんて心配もご無用です。
水を拭いても破れませんし、こするような使い方でも強度充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
バージンパルプ、リサイクルパルプどちらでしょうか。
回答:
バージンパルプになります。
4が参考にしています
2024-07-30

ティッシュペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする