※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リケン
グリップLA LAカップリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(A)
80
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
3
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
2・1/2
3
4
5
6
8
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57458775
品番
GR-LA
参考基準価格(税別)
¥15,490
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途
給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
タイプ
ロックリングによる離脱防止機能を保有するタイプ
呼び径
80
寸法a(mm)
59
寸法A(mm)
111
寸法E(mm)
5
ボルト
M12
寸法(D)
117
適合管
鋼管(20A以上)・SUS管(25SU以上)・VP管(40以上)
標準締付トルク(N・m)
45~50
六角穴径(mm)
10
注意
※冷温水配管等の管の熱収縮が生じる場合には、別途伸縮継手を用いてください。漏水や脱管等の原因となります。※塩ビ管の呼び20(Φ26.0)、25(Φ32.0)、30(Φ38.0)は、対応できません。※ボルトの締め付けには必ずトルクレンチを用いて、規定のトルク値にて締め付けを行ってください。漏水や脱管、及びボルトの破断等の原因となります。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材