曜日別特売
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730

C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730
C0116 折りたたみスツール【4脚セット】 MROCAT 57459730

折りたたみスツール【4脚セット】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(4脚)注文コード57459730品番C0116
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

折りたたみ式で移動や収納にも便利なスツール4脚セット。
座面に取っ手があるので、持ち運びにとっても便利です!
安定感のある合金製脚でしっかりとしているのに、軽量約1.6kgでコンパクト!
オフィスやご家庭の簡易椅子として重宝します。

材質座面:PE /脚:スチール合金質量(kg)約1.6内容4脚寸法(cm)【展開時】33×29×44.5高さ(cm)【座面まで】44.5折りたたみ寸法(cm)約72×33×5
注意
※手指などが挟まれない様にご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき1,100/税込1,210
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする