ノダ
クオルテ防音45
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1箱(24枚)
注文コード
57459861
品番
KLT45S1-LB
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワックス不要でお手入れもラクラク。
大理石をモチーフにした石目調化粧シートの防音フロアです。
広い空間に使用すると、石目柄が引き立ち高級感がUPします。
仕様
防音、抗菌、ワックス不要、耐汚れ、耐擦りキズ、クラックレス
長さ(mm)
900
幅(mm)
143
厚さ(mm)
11.5
基材
MDF・Mタイプ裏溝入り・裏面クッション材
色(柄)
ライムストーンブラック柄
表面
化粧シート
工法
直貼り
表面仕上げ
ハードコート仕上げ、抗菌処理
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
防音性能
軽量床衝撃音低減性能 ΔLL(I)-4(推定LL-45)
関連資料:
フロア注意事項(6.23MB)
注意
※写真は実物とは色柄や質感が異なります。現物サンプルなどでお確かめください。
※キャスター付きのイスや家具・車イスは、床表面や基材を損傷します。使用しないでください。
※施工につきましては、必ず製品に同梱の施工説明書に従って正しく施工してください。
※取扱いにつきましては、必ず製品以同梱の取扱説明書に従ってください。
※水やコーヒー、醤油、薬品等をこぼした場合はすぐに拭き取ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません