サポートサインスマート 車いす

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード57460317品番SPSSISUWB
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥91,278
販売価格(税別)
82,980

緊急時に形を変えて人を運べる看板です。
ホワイトボードはマーカーボードで手書きができるほか、マグネットも使用可能です。
熱中症対策など防災用品としてお使いいただけます。
緊急時は面板を外すだけで車いすに変形します。
キャスター付なので対象者を素早く移動できます。
約30秒で車いすに変形できます。
通常時は看板として、緊急時には車いすとして使用できる非常搬送用看板。

仕様パネルスタンド 非常搬送用「」タイプ ホワイトボード厚さ(mm)ホワイトボード(白):3材質/仕上本体:アルミ押出し材/アルマイト仕上タイプボード:ホワイトボード番号コード:137-2263耐荷重(kg)100キャスター自在×2、自在ストッパー×2アズワン品番63-9600-37外寸法・高さ(mm)1265外寸法・奥行(mm)580外寸法・間口(mm)570面板寸法(mm)534×1264
注意
※防水パックシートはついていないため、屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする