曜日別特売

サポートサイン パネル下部カタログケース SPS-ISUシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1台注文コード57460606品番SPS-ISU-ACKC
参考基準価格(税別)¥141,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

緊急時には怪我人の搬送や物資の運搬にご利用頂けます
防災用品としてや熱中症対策に使える新発想の緊急対策用品です
キャスター付のため移動も楽々
専門家監修による強度試験も実施
サービスパーツも多数おり揃えており、アフターフォローも充実の安心の日本製
普段はポスターを展示する案内看板として使用して緊急時には車いすに早変わり。

仕様車いすアクリルカバー材質本体/アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)質量(kg)約18耐荷重(kg)100アズワン品番63-7249-87ポスター寸法(mm)A1(594×841
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする