SUS-TOP-RT 径違いチーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57461085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-TOP-RT 径違いチーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57461085
SUS-TOP-RT 径違いチーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム) リケン 57461085

径違いチーズ サストップシステム(ステンレス製ハウジング形配管システム)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径100×60
呼び径(A)100×50
呼び径(B)4×2
内容量1個注文コード57461085品番SUS-TOP-RT
参考基準価格(税別)¥50,510販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。

用途ステンレス鋼管用材質ステンレス(SCS14)形状径違いチーズ呼び径100×60呼び径(B)4×2圧力2.0MPa以下寸法A(mm)127使用温度(℃)0~80呼び径(A)100×50水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水、雨水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管、配管用ステンレス鋼鋼管
注意
※トップジョイントの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーから受講証明書を発行します。※管の溝加工機を操作する前に、機械の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする