ネジサドル-B ねじ込み溶接サドル(黒品) リケン 57461417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジサドル-B ねじ込み溶接サドル(黒品) リケン 57461417
ネジサドル-B ねじ込み溶接サドル(黒品) リケン 57461417

ねじ込み溶接サドル(黒品)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径(B)3×1 1/2
3×1 1/2
1 1/2×1/2
1 1/2×1
2×1/2
2×1
2 1/2×3/4
2 1/2×1
2 1/2×1 1/4
2 1/2×1 1/2
3×3/4
3×1
3×1 1/4
3×2
4×3/4
4×1
4×1 1/4
4×1 1/2
4×2
4×2 1/2
5×1
5×1 1/4
5×1 1/2
5×2
5×2 1/2
5×3
6×1
6×1 1/4
6×1 1/2
6×2
6×2 1/2
6×3
8×1 1/2
8×2
8×2 1/2
2 1/2×2
3×2 1/2
4×3
呼び径(A)80×40
80×40
40×15
40×25
50×15
50×25
65×20
65×25
65×32
65×40
80×20
80×25
80×32
80×50
100×20
100×25
100×32
100×40
100×50
100×65
125×25
125×32
125×40
125×50
125×65
125×80
150×25
150×32
150×40
150×50
150×65
150×80
200×40
200×50
200×65
65×50
80×65
100×80
内容量1個注文コード57461417品番ネジサドル-B
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

溶接サドルは、分岐工法用の継手です。正しい穴あけにより、ストッパーの動きで芯ずれ角度を抑制します。

用途枝管取り呼び径(B)3×1 1/2表面処理鋳放し種類ねじ込み型寸法d1(mm)Rc1・1/2寸法D2(mm)72寸法D3(mm)52寸法H(mm)30寸法L(mm)18ホールソーの穴径(+2-0)54呼び径(A)80×40寸法d4主管の外径と同一
注意
※蒸気配管に使用する場合は、黒品をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする