SUS-F-RT 径違いチーズ コマ・サスフィット リケン 57463508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS-F-RT 径違いチーズ コマ・サスフィット リケン 57463508
SUS-F-RT 径違いチーズ コマ・サスフィット リケン 57463508

径違いチーズ コマ・サスフィット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径40×25
内容量1個注文コード57463508品番SUS-F-RT
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

専用の拡管機を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮する、拡管式のメカニカル継手です。本体に付属する赤と青のFPカラーにより、ナットの締め忘れを一目で確認することができます。また、万一手締め状態で施工完了した場合も通水テストで漏れる構造になっており、早期に不具合箇所の確認がしやすくなっています。

用途
給水、給湯、冷温水、冷却水
材質ステンレス形状チーズ呼び径40×25寸法L1(mm)61寸法L2(mm)54寸法l1(mm)39寸法l2(mm)38.5適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)
注意
※コマ・サスフィットの施工は、必ず事前に施工講習を受けた方が行ってください。講習会のお申し込みはお買い上げの販売店またはメーカーまでお申し付けください。受講者にはメーカーより受講証明書を発行します。施工前に必ず、別冊の施工要領書をお読みになってから施工を行ってください。※拡管機を操作する前に、拡管機の取扱説明書の安全に係わる注意事項をよく読み、その指示を守ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする