ACB13V2 フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ ABB 57464158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法B(mm)22.6
内容量1袋注文コード57464158品番ACB13V2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。

トラスコ品番686-4859材質本体:66ナイロン穴径(Φmm)4.2使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120寸法A(mm)10寸法F(mm)7.5寸法D(mm)23.3寸法E(mm)11.6寸法B(mm)22.6寸法C(mm)12.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする