※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
寸法B(mm)
26.7
22.6
52.8
26.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464271
品番
ACB21V2
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
トラスコ品番
686-6432
材質
本体:66ナイロン
色
黒
穴径(Φmm)
5.1
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
寸法A(mm)
15.8
寸法F(mm)
8.8
寸法D(mm)
26.9
寸法E(mm)
13.7
寸法B(mm)
26.7
寸法C(mm)
15.1