※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き
商品レビューを投稿する
返品不可
適合サイズ
【コンジット】NW13
【コンジット】NW34
【コンジット】NW32
【コンジット】NW13
【コンジット】NW16
【コンジット】NW21
【コンジット】NW28
寸法C(mm)
44.3
70.3
81.7
41
44.3
57
43.5
60
47.5
74.9
46.8
57.5
48.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464307
品番
AT13/M16/CS90/BLY
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
トラスコ品番
686-6412
材質
本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色
黒/黄
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
口径(Φmm)
11
寸法D(mm)
21.2
寸法C(mm)
44.3
適合サイズ
【コンジット】NW13
取付ねじ
M16