※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き
商品レビューを投稿する
119日以内出荷
返品不可
119日以内出荷とは
適合サイズ
【コンジット】NW16
【コンジット】NW34
【コンジット】NW32
【コンジット】NW13
【コンジット】NW16
【コンジット】NW21
【コンジット】NW28
寸法C(mm)
60
70.3
81.7
41
44.3
57
43.5
60
47.5
74.9
46.8
57.5
48.5
全15種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
57464377
品番
AT16/M16/S45/BLY
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
トラスコ品番
686-6431
材質
本体:66ナイロン、シーリング:TPE
色
黒/黄
使用温度範囲(℃)
【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
口径(Φmm)
12.1
寸法D(mm)
23
寸法C(mm)
60
適合サイズ
【コンジット】NW16
取付ねじ
M16