曜日別特売
AT21/M20/CS90/BLY 防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB 57464429

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
適合サイズ【コンジット】NW21
寸法C(mm)47.5
内容量1袋注文コード57464429品番AT21/M20/CS90/BLY
参考基準価格(税別)¥29,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

トラスコ品番686-6416材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120口径(Φmm)15.4寸法D(mm)30.2寸法C(mm)47.5適合サイズ【コンジット】NW21取付ねじM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする