曜日別特売
AT28/M25/A/BLY 防水フレキコネクタ ストレートコネクタ ABB 57464465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水フレキコネクタ ストレートコネクタ

商品レビューを投稿する
119日以内出荷返品不可119日以内出荷とは
適合サイズ【コンジット】NW28
内容量1袋注文コード57464465品番AT28/M25/A/BLY
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。

トラスコ品番686-6418材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120口径(Φmm)20寸法D(mm)30.2寸法C(mm)39.3適合サイズ【コンジット】NW28取付ねじM25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする