リケン
四角プラグ ZD継手(SUS)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
呼び径(B)
1/2
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
呼び径(A)
15
6
8
10
15
20
25
32
40
50
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57465066
品番
ZD-SUS-P
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途
蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
形状
四角プラグ
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
10
寸法d1(Φmm)
-
適合管
JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
注意
※施工の際は、手締めで十分にねじこんでからサイズごとに規定された「手締め後の締め込み山数」をパイプレンチ等でねじ込んでください。※流体温度が100℃以上になる場合には、規定された「手締め後の締め込み山数」より0.5山多くねじ込んでください。※ねじのはめあい、形状、状態によってはねじ込み不足や過剰ねじ込みが発生する可能性がありますのでご注意ください。※手締め山数は、管のねじはめ合いや形状にって変わる場合がありますのでご注意ください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材