曜日別特売
HSB46-9 熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白 ABB 57465129

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熱収縮チューブ 一般用カラーボックスタイプ 白

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)1.2
内容量1巻注文コード57465129品番HSB46-9
参考基準価格(税別)¥3,020販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入った一般用途の薄肉熱収縮チューブです。

用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7992材質ポリオレフィン長さ(mm)12000使用温度範囲(℃)常時:-55~+125収縮前内径(Φmm)1.2収縮温度110℃収縮後内径(Φmm)0.6収縮比2:1収縮後肉厚(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする