曜日別特売
PKG0301-0-D シュリンクコン 黒 ABB 57465470

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKG0301-0-D シュリンクコン 黒 ABB 57465470
PKG0301-0-D シュリンクコン 黒 ABB 57465470

シュリンクコン 黒

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)3
内容量1巻注文コード57465470品番PKG0301-0-D
参考基準価格(税別)¥6,970販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。

用途沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。トラスコ品番686-7998材質ポリオレフィン長さ(mm)5000使用温度範囲(℃)常時:-55~+110収縮前内径(Φmm)3収縮温度95℃収縮後内径(Φmm)1収縮比3:1収縮後肉厚(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする