※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABB
シュリンクコン 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
収縮前内径(Φmm)
18
3
6
9
12
18
24
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
57465506
品番
PKG1806-0-D
参考基準価格(税別)
¥8,320
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
軽量でコンパクトな170×170mmボックスに入ったIP65対応の薄肉熱収縮チューブです。
用途
沿岸地域など腐食耐性が求められるアプリケーションにご使用いただけます。
トラスコ品番
686-7976
材質
ポリオレフィン
長さ(mm)
2000
色
黒
使用温度範囲(℃)
常時:-55~+110
収縮前内径(Φmm)
18
収縮温度
95℃
収縮後内径(Φmm)
6
収縮比
3:1
収縮後肉厚(mm)
2.1